Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70LF-105-01 Alacsony ólomú bronz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AE3TJR 5FWA1

APOLLO VALVES 70LF-105-01 alacsony vezetékű bronz golyósszelep, soros Fnpt 1 in

Raktáron
Tétel: AE3TJR Modell: 70LF-105-01Kereszthivatkozás: 5FWA1
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
€134.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagÓlommentes krómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaAlacsony ólomtartalmú bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőStandard
Tömítés anyagaRPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaC27450LF sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretGolyó anyagtest anyagaSzár anyagaTemp. HatótávolságtípusKapcsolat típusaFogantyúÁr
APOLLO SZELEPEK 70LF-100-01 Ólommentes bronz golyósszelep Inline Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-Ólommentes krómozott sárgarézÓlommentes bronzC27450LF sárgaréz-50 foktól 400 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€1,421.58
APOLLO SZELEPEK 70LF-109-01 Ólommentes bronz golyóscsap Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-Ólommentes krómozott sárgarézÓlommentes bronzC27450LF sárgaréz-50 foktól 400 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€1,051.56
APOLLO SZELEPEK 70LF-10A-01 Ólommentes bronz golyós szelep Inline Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-Ólommentes krómozott sárgarézÓlommentes bronzC27450LF sárgaréz-50 foktól 400 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€1,614.87
APOLLO SZELEPEK 70LF-101-01 Alacsony ólomú bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-Ólommentes krómozott sárgarézAlacsony ólomtartalmú bronzC27450LF sárgaréz-20 foktól 450 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€62.54
APOLLO SZELEPEK 70LF-102-01 Alacsony ólomú bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-Ólommentes krómozott sárgarézAlacsony ólomtartalmú bronzC27450LF sárgaréz-20 foktól 450 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€66.15
APOLLO SZELEPEK 70LF-103-01 Alacsony ólomú bronz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-Ólommentes krómozott sárgarézAlacsony ólomtartalmú bronzC27450LF sárgaréz-20 foktól 450 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€57.34
APOLLO SZELEPEK 70LF-104-01 Alacsony vezetésű bronz golyós szelep Inline Fnpt 3/4 In | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-Ólommentes krómozott sárgarézAlacsony ólomtartalmú bronzC27450LF sárgaréz-20 foktól 450 fokig F-FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€106.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-105-01 alacsony vezetékű bronz golyósszelep, soros Fnpt 1 in
€134.71 /Mértékegység