Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 706445056 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, 3-Way, 2-1/4 Inch Locking | CD2BDQ

APOLLO VALVES 706445056 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, 3-Way, 2-1/4 Inch Locking

Raktáron
Tétel: CD2BDQ Típus: 706445056
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
€207.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusa3-utas NPT
Méret3 / 4 "
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
típus2-1 / 4 "szénacél reteszelő szár meghosszabbítás, multifill ülések és csomagolás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz golyóscsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70-643-01 3-utas golyóscsap, FNPT, bronz, 1/2 hüvelykes méret | AK7CJX 7064301 70-643-01FNPT1 / 2 "-€87.55
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 70-645-01 3-utas golyóscsap, FNPT, bronz, 1 hüvelykes méret | AL4LFE 7064501 70-645-01FNPT1"-€174.05
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 7064804 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, 3 utas, bronz, 2-1/4 hüvelykes hosszabbító | BY8HFB 70648043-utas NPT2"2-1 / 4 "szárhosszabbítás€513.72
APOLLO VALVES 7064810 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, 3 utas, bronz, rozsdamentes acél burkolat | BY8HFC 70648103-utas NPT2"Rozsdamentes acél kar és anya€499.79
APOLLO VALVES 7064821 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, 3 utas, bronz | BY8HFD 70648213-utas NPT2"UHMWPE vágás (nem PTFE)€562.99
APOLLO SZELEPEK 7064824 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, 3 utas, bronz, grafit, SS, golyós és szár | BY8HFE 70648243-utas NPT2"Grafit csomagolás€500.48
APOLLO SZELEPEK 7064827 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, 3 utas, bronz, reteszelőkar, SS, golyós és szár | BY8HFF 70648273-utas NPT2"Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€500.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 706445056 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, 3-Way, 2-1/4 Inch Locking
€207.44 /Mértékegység