Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 702072763 Ball Valve, Size 1-1/2 Inch NPT, Bronze, Latch Lever | BY8KRP

APOLLO VALVES 702072763 golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes NPT, bronz, reteszkar

Raktáron
Item: BY8KRP Típus: 702072763
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
€175.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaForraszt
Méret1 1/2 kg.
típusRozsdamentes acél reteszelő kar és anya, NPT x forrasztó (100-63-NPT karosszéria / 200-63 izzasztótest)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7955

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz golyóscsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretKikötőMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70-203-01 Bronz Golyósszelep Inline Forrasztóanyag 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Forrasztás x Forrasztás1 / 2 "Tele-1 / 2 "-€49.96
APOLLO SZELEPEK 70-204-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Forrasztás x Forrasztás3 / 4 "Standard -3 / 4 "-€84.24
APOLLO SZELEPEK 70-205-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztás 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Forrasztás x Forrasztás1"Standard -1"-€99.37
APOLLO SZELEPEK 70-206-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Forrasztás x Forrasztás1.25 "Standard -1.25 "-€181.27
APOLLO SZELEPEK 70-207-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Forrasztás x Forrasztás1.5 "Standard -1.5 "-€195.25
APOLLO SZELEPEK 70-208-01 Bronz golyós szelep 2 bemenetes forrasztóanyag | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Forrasztás x Forrasztás2"Standard -2"-€208.52
APOLLO SZELEPEK 7020645 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méret, bronz, forrasztás, reteszkar és anya | BY3RRV 7020645Forraszt--1 1/4 kg.-Kevesebb kar és anya€129.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 702072763 golyósszelep, 1-1/2 hüvelykes NPT, bronz, reteszkar
€175.91 /Mértékegység