Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7014414 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, Bronze, Vent, Stainless Steel, Ball And Stem | CA4AHJ

APOLLO VALVES 7014414 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, Bronze, Vent, Stainless Steel, Ball And Stem

Raktáron
Item: CA4AHJ Típus: 7014414

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€121.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaFNPT
Méret3 / 4 "
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
típusOldalsó szellőző labda (egyirányú)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6165

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz golyóscsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÜlés anyagaMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70-141-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--€112.37
APOLLO SZELEPEK 70-142-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--€106.53
APOLLO SZELEPEK 70-143-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--€113.67
APOLLO SZELEPEK 70-144-64 gőzgolyós szelep, FNPT x FNPT, bronz, 250 psi WSP, soros | AE4UDH 5MU30 70-144-64FNPT x FNPT3 / 4 "MPTFE--€174.46
APOLLO SZELEPEK 70-145-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--€209.62
APOLLO SZELEPEK 70-146-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--€330.03
APOLLO SZELEPEK 70-147-64 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--€441.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7014414 Ball Valve, Size 3/4 Inch NPT, Bronze, Vent, Stainless Steel, Ball And Stem
€121.90 /Mértékegység