Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7010147 Ball Valve, Size 1/4 Inch NPT, Bronze, Stainless Steel Locking Oval | BZ7YXD

APOLLO VALVES 7010147 Ball Valve, Size 1/4 Inch NPT, Bronze, Stainless Steel Locking Oval

Raktáron
Cikkszám: BZ7YXD Típus: 7010147

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€100.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaFNPT
Méret1 / 4 "
típusRozsdamentes acél ovális reteszelő fogantyú és anya

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3262

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz golyóscsap

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretGolyó anyagKapcsolat típusaTömítés anyagaÜlés anyagaMéretSzár anyagaSzár típusaÁr
APOLLO SZELEPEK 70-103-10 golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 600 PSI, -20 és 450 fok között. F, Kar fogantyú, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "BronzFNPT x FNPTpolitetrafluoretilénMegerősített politetrafluor-etilén-SárgarézKifújásbiztosítás€57.41
APOLLO SZELEPEK 70-104-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€96.22
APOLLO SZELEPEK 70-105-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€107.22
APOLLO SZELEPEK 70-106-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€180.04
APOLLO SZELEPEK 70-108-10 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€322.37
APOLLO SZELEPEK 70-109-10A bronz golyós szelep Inline Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€1,154.64
APOLLO SZELEPEK 70-100-10 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Krómozott bronzFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 SárgarézNem emelkedő€1,312.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7010147 Ball Valve, Size 1/4 Inch NPT, Bronze, Stainless Steel Locking Oval
€100.50 /Mértékegység