APOLLO VALVES 61Y19901 lengő visszacsapó szelep, Y típus, 2-1/2 hüvelykes NPT, bronz | CA3CYJ 161T212

APOLLO VALVES 61Y19901 lengő visszacsapó szelep, Y típusú, 2-1/2 hüvelykes NPT, bronz

Raktáron
Tétel: CA3CYJ Modell: 61Y19901Kereszthivatkozás: 161T212

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€980.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Működtető típusaNem alkalmazható
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaNPT
Port típusaNormál port
Nyomás értékelés125 CWP
Ülés anyagaBronz
Méret2 1/2 kg.
VágóanyagBronz
Szelep típusaY-Check dönthető tárcsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2879

Termék részletek:

    • 150 # Gőz

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
APOLLO VALVES 61Y19001 lengőcsap, Y típusú, 3 hüvelykes NPT, bronz | BZ2AMX 161T3 61Y190013"€1,455.79
APOLLO VALVES 61Y19601 lengő visszacsapó szelep, Y típus, 1-1/4 hüvelykes NPT, bronz | BZ2AMY 161T114 61Y196011 1/4 kg.€232.48
APOLLO VALVES 61Y19701 lengő-visszacsapó szelep, Y típus, 1-1/2 hüvelykes NPT, bronz | BZ2ANA 161T112 61Y197011 1/2 kg.€278.70
APOLLO VALVES 61Y19801 lengőcsap, Y típusú, 2 hüvelykes NPT, bronz | BZ2AND 161T2 61Y198012"€399.42
APOLLO VALVES 61Y19101 lengő visszacsapó szelep, Y típus, 1/4 hüvelykes NPT, bronz | CA3CYF 161T14 61Y191011 / 4 "€113.43
APOLLO VALVES 61Y19201 lengőcsap, Y típus, 3/8 hüvelykes NPT, bronz | CA3CYG 161T38 61Y192013 / 8 "€113.43
APOLLO VALVES 61Y19401 lengő-visszacsapó szelep, Y típus, 3/4 hüvelykes NPT, bronz | CA3CYK 161T34 61Y194013 / 4 "€131.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 61Y19901 lengő visszacsapó szelep, Y típusú, 2-1/2 hüvelykes NPT, bronz
€980.64 /Mértékegység