Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 60B-202-24 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt szénacél | AC7AFF 36X513

APOLLO VALVES 60B-202-24 gömbszelep 3/8 hüvelykes Fnpt szénacél

Raktáron
Tétel: AC7AFF Modell: 60B-202-24Kereszthivatkozás: 36X513

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€152.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldgömb szelep-szög stílus
test anyagaSzénacél
Motorházfedél stílusKerékagy
TeljesítésNACE MR -01-75 (ED 2000)
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKereszt
Be- és kimenet hossza2.25 "
Max. Levegő nyomás10,000 psig @ 600 fok F
Max. Levegő hőmérséklete-50 foktól 1000 fokig F
Max. Víznyomás10,000 psi
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyagaGrafit
Szár anyagaRozsdamentes acél
A fogantyú teteje a bemeneti központig3-13 / 32 "
Szelepszár típusaEmelkedő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481803060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 60B-201-24 Globe Valve 1/4 hüvelykes Fnpt szénacél | AC7AFE 36X512 60B-201 24-1 / 4 "€140.88
APOLLO SZELEPEK 60B20401 gömbszelep, szög, 3/4 hüvelykes NPT, öntött acél | BZ2UHK 60B20401-€337.86
APOLLO SZELEPEK 60B80107 Gömbszelep, szög, 1/4 hüvelykes NPT, Barstock, Rozsdamentes acél | CB3UGU 60B80107-€307.59
APOLLO SZELEPEK 60B80101 Gömbszelep, szög, 1/4 hüvelykes NPT, Barstock, Rozsdamentes acél | CB3UGV 60B80101-€298.39
APOLLO SZELEPEK 60B80124 Gömbszelep, szög, 1/4 hüvelykes NPT, Barstock, Rozsdamentes acél | CB3UGW 60B80124-€308.63
APOLLO SZELEPEK 60B80188 Gömbszelep, szög, 1/4 hüvelykes NPT, Barstock, Rozsdamentes acél | CB3UGX 60B80188-€345.12
APOLLO SZELEPEK 60B80301 Gömbszelep, szög, 1/2 hüvelykes NPT, Barstock, Rozsdamentes acél | CB3UGY 60B80301-€428.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 60B-202-24 gömbszelep 3/8 hüvelykes Fnpt szénacél
€152.97 /Mértékegység