Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 60-902-01 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt sárgaréz | AB9YVJ 2GMZ7

APOLLO VALVES 60-902-01 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB9YVJ Modell: 60-902-01Kereszthivatkozás: 2GMZ7
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
€165.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaSárgaréz
Motorházfedél stílusCsavart
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza2.25 "
Max. Folyadék hőmérséklete100 fok F
Max. Víznyomás5000 psi
Csőméret3 / 8 "
Szár anyagaSárgaréz
A fogantyú teteje a bemeneti központig3"
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8481803060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 60-901-01 Globe Valve 1/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AB9YVH 2GMZ6 60-901-012.25 "1 / 4 "€165.77
APOLLO SZELEPEK 60-903-01 Globe Valve 1/2 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AB9YVK 2GMZ8 60-903-012.75 "1 / 2 "€188.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 60-902-01 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt sárgaréz
€165.77 /Mértékegység