Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 60-903-01 Globe Valve 1/2 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AB9YVK 2GMZ8

APOLLO VALVES 60-903-01 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB9YVK Modell: 60-903-01Kereszthivatkozás: 2GMZ8
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
€188.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaSárgaréz
Motorházfedél stílusCsavart
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza2.75 "
Max. Folyadék hőmérséklete100 fok F
Max. Víznyomás5000 psi
Csőméret1 / 2 "
Szár anyagaSárgaréz
A fogantyú teteje a bemeneti központig3"
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481803060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 60-901-01 Globe Valve 1/4 hüvelykes Fnpt sárgaréz | AB9YVH 2GMZ6 60-901-012.25 "1 / 4 "€165.77
APOLLO SZELEPEK 60-902-01 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt sárgaréz | AB9YVJ 2GMZ7 60-902-012.25 "3 / 8 "€165.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 60-903-01 Globe Valve 1/2 Inch Fnpt sárgaréz
€188.71 /Mértékegység