Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 5080301 Gázcsap Méret 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu | AB9NRZ 2EEW5 / 50-803-01

APOLLO VALVES 5080301 Gázcsap méret 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu

Raktáron
Tétel: AB9NRZ Típus: 5080301Kereszthivatkozás: 2EEW5 / 50-803-01
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
€687.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsap
test anyagaBronz
BtuH7,800,000
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás1/2 psig
Teljes hossz5.875 "
Csőméret2-1/2" x 2-1/2"
Temp. Hatótávolság32 fok és 125 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.63
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBtuHTeljes hosszCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 50-503-02 Gázcsap méret 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu | AB9NRU 2EEV9 50-503-023,250,0003 21 / 32 "1-1/4" x 1-1/4"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 5080301 Gázcsap méret 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu
€687.10 /Mértékegység