APOLLO SZELEPEK 50-503-02 Gázcsap méret 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu | AB9NRU 2EEV9

APOLLO VALVES 50-503-02 Gázcsap méret 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu

Tétel: AB9NRU Modell: 50-503-02Kereszthivatkozás: 2EEV9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsap
test anyagaBronz
BtuH3,250,000
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás1/2 psig
Teljes hossz3 21 / 32 "
Csőméret1-1/4" x 1-1/4"
Temp. Hatótávolság32 fok és 125 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.34
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBtuHTeljes hosszCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 5080301 Gázcsap Méret 2-1/2 Fnpt 7800000 Btu | AB9NRZ 2EEW5 / 50-803-01 50803017,800,0005.875 "2-1/2" x 2-1/2"€687.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 50-503-02 Gázcsap méret 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu