Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 41-650-01 Légcsap méret 1/8 hüvelykes kar fogantyú | AB9YUN 2GMU9

APOLLO VALVES 41-650-01 Légcsap méretű, 1/8 hüvelykes kar fogantyú

Raktáron
Tétel: AB9YUN Modell: 41-650-01Kereszthivatkozás: 2GMU9
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
€22.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsap
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT hatszög váll x egyenes orr
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő belül Dia.Egyik sem
Max. Nyomás80 PSIG
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 500 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó típus (rugó)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
APOLLO SZELEPEK 41-202-04 Légcsap Fnpt x Fnpt Méret 1/4 hüvelyk | AB9YUX 2GMV8 41-202-04FNPT x FNPT250 PSIG1 / 4 "33 fok és 400 fok F között€44.23
APOLLO SZELEPEK 4142104 Légcsap, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP2ZXU ACFTN12 4142104----€68.10
APOLLO SZELEPEK 4120004 Légcsap, 1/8 hüvelykes, sárgaréz | BP4XKZ 4120004----€88.43
APOLLO SZELEPEK 4121001 Légcsap, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP4XLC ACMT12 4121001----€64.31
APOLLO SZELEPEK 4120224 Légcsap, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BP4XLD 4120224----€110.94
APOLLO SZELEPEK 4121004 Légcsap, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP4XLE ACMTN12 4121004----€70.77
APOLLO SZELEPEK 4124001 Légcsap, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | BP4XLF ACM38 4124001----€51.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 41-650-01 Légcsap méretű, 1/8 hüvelykes kar fogantyú
€22.05 /Mértékegység