Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 41-202-04 Légcsap Fnpt x Fnpt Méret 1/4 hüvelyk | AB9YUX 2GMV8

APOLLO VALVES 41-202-04 Légcsap Fnpt x Fnpt Mérete 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9YUX Modell: 41-202-04Kereszthivatkozás: 2GMV8
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
€44.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsap
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Tömlő belül Dia.Egyik sem
Max. Nyomás250 PSIG
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 400 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó típus (anya)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
APOLLO SZELEPEK 41-650-01 Légcsap méret 1/8 hüvelykes kar fogantyú | AB9YUN 2GMU9 41-650-01MNPT hatszög váll x egyenes orr80 PSIG1 / 8 "-20 foktól 500 fokig F€22.05
APOLLO SZELEPEK 4142104 Légcsap, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP2ZXU ACFTN12 4142104----€68.10
APOLLO SZELEPEK 4120004 Légcsap, 1/8 hüvelykes, sárgaréz | BP4XKZ 4120004----€88.43
APOLLO SZELEPEK 4121001 Légcsap, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP4XLC ACMT12 4121001----€64.31
APOLLO SZELEPEK 4120224 Légcsap, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BP4XLD 4120224----€110.94
APOLLO SZELEPEK 4121004 Légcsap, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BP4XLE ACMTN12 4121004----€70.77
APOLLO SZELEPEK 4124001 Légcsap, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | BP4XLF ACM38 4124001----€51.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 41-202-04 Légcsap Fnpt x Fnpt Mérete 1/4 hüvelyk
€44.23 /Mértékegység