Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 38-105-01 Vákuum-megszakító 1 hüvelykes Npt Bronz 125 Psi | AC9LFQ 3HFF6

APOLLO VALVES 38-105-01 Vákuum-megszakító 1 hüvelykes Npt bronz 125 Psi

Raktáron
Tétel: AC9LFQ Modell: 38-105-01Kereszthivatkozás: 3HFF6
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
€155.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Kapcsolat típusaNPT
Magasság4 1 / 16 "
AnyagBronz
Max. Nyomás125 psi
Sealszilikon
Méret1"
Temp. Hatótávolság212 fok F
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMéretTemp. HatótávolságSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 38-101-01 Vákuum-megszakító 1/4 hüvelykes Npt Bronz 125 Psi | AC9LFL 3HFF2 38-101-012.375 "1 / 4 "212 fok F1 13 / 16 "€53.78
APOLLO SZELEPEK 38-102-01 Vákuum-megszakító 3/8 hüvelykes Npt Bronz 125 Psi | AC9LFM 3HFF3 38-102-012.375 "3 / 8 "212 fok F1 13 / 16 "€55.53
APOLLO SZELEPEK 38-103-01 Vákuum-megszakító 1/2 hüvelykes Npt Bronz 125 Psi | AC9LFN 3HFF4 38-103-012.5 "1 / 2 "212 fok F1.187 "€66.33
APOLLO SZELEPEK 38-104-01 Vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Npt Bronz 125 Psi | AC9LFP 3HFF5 38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212 fok F2.12 "€77.36
APOLLO SZELEPEK 38-106-01 Vákuum-megszakító 1-1/4 hüvelykes Npt bronz | AC9LFR 3HFF7 38-106-014.375 "1.25 "180 fok F3.75 "€282.09
APOLLO SZELEPEK 38-107-01 Vákuum-megszakító 1-1/2 hüvelykes Npt bronz | AC9LFT 3HFF8 38-107-014.375 "1.5 "180 fok F3.75 "€299.68
APOLLO SZELEPEK 38-108-01 Vákuum-megszakító 2 hüvelykes Npt Bronz 125 Psi | AC9LFU 3HFF9 38-108-014.5 "2"180 fok F3.75 "€428.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 38-105-01 Vákuum-megszakító 1 hüvelykes Npt bronz 125 Psi
€155.62 /Mértékegység