APOLLO SZELEPEK 36HLF20601 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AD3LXL 40D796

APOLLO VALVES 36HLF20601 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LXL Modell: 36HLF20601Kereszthivatkozás: 40D796

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,151.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság10 "
Hossz6.75 "
AnyagÓlommentes bronz
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1.25 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőNem
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.863
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 36HLF20301 Víznyomás-csökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AD3LXH 40D793 36HLF203017"Víznyomáscsökkentő szelep4.125 "1 / 2 "€380.99
APOLLO SZELEPEK 36HLF20401 Víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AD3LXJ 40D794 36HLF204017"Víznyomáscsökkentő szelep4.125 "3 / 4 "€476.35
APOLLO SZELEPEK 36HLF20501 Víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AD3LXK 40D795 36HLF205017.5 "Víznyomáscsökkentő szelep4 13 / 16 "1"€490.04
APOLLO SZELEPEK 36HLF20701 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes | AD3LXM 40D797 36HLF2070110 "Víznyomáscsökkentő szelep6.75 "1.5 "€1,213.99
APOLLO SZELEPEK 36HLF20801 Víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AD3LXN 40D798 36HLF2080112.5 "Víznyomáscsökkentő szelep8.125 "2"€1,775.30
APOLLO SZELEPEK 36HLF20901 Víznyomás-csökkentő szelep 2-1/2 hüvelykes | AD3LXP 40D799 36HLF2090112.5 "Víznyomáscsökkentő szelep8.125 "2.5 "€2,092.68
APOLLO SZELEPEK 36HLF20001 Víznyomáscsökkentő szelep 3 hüvelykes | AD3LXQ 40D801 36HLF2000115 13 / 100 "Víznyomáscsökkentő szelep10.375 "3"€3,658.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 36HLF20601 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk
€1,151.04 /Mértékegység