Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 36HLF20501 Víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AD3LXK 40D795

APOLLO VALVES 36HLF20501 víznyomás-csökkentő szelep, 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LXK Modell: 36HLF20501Kereszthivatkozás: 40D795

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€490.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság7.5 "
Hossz4 13 / 16 "
AnyagÓlommentes bronz
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1"
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőNem
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7575
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 36HLF20301 Víznyomás-csökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AD3LXH 40D793 36HLF203017"Víznyomáscsökkentő szelep4.125 "1 / 2 "€380.99
APOLLO SZELEPEK 36HLF20401 Víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AD3LXJ 40D794 36HLF204017"Víznyomáscsökkentő szelep4.125 "3 / 4 "€476.35
APOLLO SZELEPEK 36HLF20601 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AD3LXL 40D796 36HLF2060110 "Víznyomáscsökkentő szelep6.75 "1.25 "€1,151.04
APOLLO SZELEPEK 36HLF20701 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes | AD3LXM 40D797 36HLF2070110 "Víznyomáscsökkentő szelep6.75 "1.5 "€1,213.99
APOLLO SZELEPEK 36HLF20801 Víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AD3LXN 40D798 36HLF2080112.5 "Víznyomáscsökkentő szelep8.125 "2"€1,775.30
APOLLO SZELEPEK 36HLF20901 Víznyomás-csökkentő szelep 2-1/2 hüvelykes | AD3LXP 40D799 36HLF2090112.5 "Víznyomáscsökkentő szelep8.125 "2.5 "€2,092.68
APOLLO SZELEPEK 36HLF20001 Víznyomáscsökkentő szelep 3 hüvelykes | AD3LXQ 40D801 36HLF2000115 13 / 100 "Víznyomáscsökkentő szelep10.375 "3"€3,658.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 36HLF20501 víznyomás-csökkentő szelep, 1 hüvelyk
€490.04 /Mértékegység