Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 30LF03401PR Tolózár, 3/4 hüvelykes, ólommentes bronz | AC6WPC 36N637

APOLLO VALVES 30LF03401PR tolózár, 3/4 hüvelykes, ólommentes bronz

Raktáron
Tétel: AC6WPC Típus: 30LF03401PRKereszthivatkozás: 36N637

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€165.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF 372.
Kapcsolat típusanyomja meg
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza4 19 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete0 fok és 250 fok F között
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret3 / 4 "
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig5-45 / 64 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8481801060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 30LF03401PR egy NSF-tanúsítvánnyal rendelkező nyomószelep, amelyet széles körben használnak az olaj- és gáziparban, az autóiparban, a gyártásban, a gyógyszeriparban és a tengeri iparban az On-Off vezérléshez.
    • Temperöntvényből készült kézikerékkel rendelkezik a precíz vezérlés érdekében, nem emelkedő szárral, korlátozott helyen használható, és ólommentes bronz konstrukcióval a tartósság és szilárdság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr
APOLLO SZELEPEK 30LF00301PR tolózár 1/2 hüvelykes alacsony vezetékes bronz | AC6WNX 36N630 30LF00301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Emelkedő€156.32
APOLLO SZELEPEK 30LF00401PR tolózár 3/4 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNY 36N631 30LF00401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Emelkedő€176.60
APOLLO SZELEPEK 30LF00701PR tolózár 1-1/2 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNZ 36N634 30LF00701PR6.125 "1.5 "9-5 / 64 "Emelkedő€385.99
APOLLO SZELEPEK 30LF00801PR tolózár 2 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WPA 36N635 30LF00801PR6 45 / 64 "2"11-9 / 32 "Emelkedő€582.82
APOLLO SZELEPEK 30LF03301PR tolózár 1/2 hüvelykes alacsony vezetékes bronz | AC6WPB 36N636 30LF03301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Nem emelkedő€145.73
APOLLO SZELEPEK 30LF03501PR tolózár 1 hüvelyk alacsony ólom bronz | AC6WPD 36N638 30LF03501PR4 45 / 64 "1"6-45 / 64 "Nem emelkedő€207.65
APOLLO SZELEPEK 30LF03601PR tolózár 1-1/4 hüvelykes alacsony vezetékes bronz | AC6WPE 36N639 30LF03601PR5.125 "1.25 "8-3 / 32 "Nem emelkedő€291.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 30LF03401PR tolózár, 3/4 hüvelykes, ólommentes bronz
€165.01 /Mértékegység