Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 30LF00801PR tolózár 2 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WPA 36N635

APOLLO VALVES 30LF00801PR tolózár 2 hüvelykes alacsony vezetékes bronz

Raktáron
Tétel: AC6WPA Típus: 30LF00801PRKereszthivatkozás: 36N635

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€582.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaAlacsony ólom bronz
TeljesítésNSF 372.
Kapcsolat típusanyomja meg
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza6 45 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete0 fok és 250 fok F között
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret2"
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig11-9 / 32 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.78
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8481801060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr
APOLLO SZELEPEK 30LF00301PR tolózár 1/2 hüvelykes alacsony vezetékes bronz | AC6WNX 36N630 30LF00301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Emelkedő€156.32
APOLLO SZELEPEK 30LF00401PR tolózár 3/4 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNY 36N631 30LF00401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Emelkedő€176.60
APOLLO SZELEPEK 30LF00701PR tolózár 1-1/2 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNZ 36N634 30LF00701PR6.125 "1.5 "9-5 / 64 "Emelkedő€385.99
APOLLO SZELEPEK 30LF03301PR tolózár 1/2 hüvelykes alacsony vezetékes bronz | AC6WPB 36N636 30LF03301PR3 29 / 32 "1 / 2 "4-27 / 32 "Nem emelkedő€145.73
APOLLO SZELEPEK 30LF03401PR Tolózár, 3/4 hüvelykes, ólommentes bronz | AC6WPC 36N637 30LF03401PR4 19 / 64 "3 / 4 "5-45 / 64 "Nem emelkedő€165.01
APOLLO SZELEPEK 30LF03501PR tolózár 1 hüvelyk alacsony ólom bronz | AC6WPD 36N638 30LF03501PR4 45 / 64 "1"6-45 / 64 "Nem emelkedő€207.65
APOLLO SZELEPEK 30LF03601PR tolózár 1-1/4 hüvelykes alacsony vezetékes bronz | AC6WPE 36N639 30LF03601PR5.125 "1.25 "8-3 / 32 "Nem emelkedő€291.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 30LF00801PR tolózár 2 hüvelykes alacsony vezetékes bronz
€582.82 /Mértékegység