Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 13-202-B-10 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2

APOLLO VALVES 13-202-B-10 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 10 Psi

Raktáron
Tétel: AC8WAX Modell: 13-202-B-10Kereszthivatkozás: 3EEZ2
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
€77.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaÖntött bronz
LemezanyagEPDM
Gyári beállítású nyomás10 psi
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság2 1 / 16 "
Teljes hossz5.375 "
nyomás tartomány5-15 psi
Ülés anyagaEPDM
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Gőzkapacitás509 font / óra.
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBtuHGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
APOLLO SZELEPEK 13-211-B-15 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes 15 Psi bronz | AC8WAM 3EEY2 13-211-B-15475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€76.31
APOLLO SZELEPEK 13-202-B-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 hüvelyk 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-B-15643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€85.57
APOLLO SZELEPEK 13-213-B-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/4 x 1-1/2 hüvelyk 15psi | AC8WAP 3EEY4 13-213-B-151,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "€190.41
APOLLO SZELEPEK 13-214-B-15 Biztonsági tehermentesítő szelep 1-1/2 x 2 hüvelyk 15 Psi | AC8WAQ 3EEY5 13-214-B-151,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"€267.79
APOLLO SZELEPEK 13-211-B-05 Biztonsági tehermentesítő szelep 3/4 hüvelykes 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-B-05-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€78.57
APOLLO SZELEPEK 13-211-B-10 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes 10 Psi bronz | AC8WAV 3EEY9 13-211-B-10-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€76.31
APOLLO SZELEPEK 13-202-B-05 Biztonsági tehermentesítő szelep 1 hüvelykes 5 psi öntött bronz | AC8WAW 3EEZ1 13-202-B-05-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€83.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 13-202-B-10 biztonsági nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelyk 10 Psi
€77.86 /Mértékegység