Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APM HEXSEAL CCMCZEZZZAAZZ Hex Cap Screw, Stainless Steel, 3/8-16 X 1-1/2 Size, 5Pk | AE4VVR 5NA68

APM HEXSEAL CCMCZEZZZAAZZ hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél, 3/8-16 x 1-1/2 méretű, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE4VVR Modell: CCMCZEZZZAAZZKereszthivatkozás: 5NA68

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége41 / 64 "
Hossza a feje alatt1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB70
Tömítés anyagaSzilikon gumi
Tömítés típusaO-Ring
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-160 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság70,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattMenet hosszaMenetméretÁr
APM HEXSEAL CCLDZEZZZAAZZMC hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél, 5/16-18 X 1-1/2 méret, 5 db | AE4VVJ 5NA54 CCLDZEZZZAAZZMC5 / 16 "13 / 64 "37 / 64 "1.5 "7 / 8 "5 / 16-18€89.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APM HEXSEAL CCMCZEZZZAAZZ hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél, 3/8-16 x 1-1/2 méretű, 5 pk
€10.08 /csomag