APEX-TOOLS T11S3958RD Konyhaszőnyeg piros 3 láb 3 hüvelyk x 4 láb 10 hüvelyk | AC3DBQ 2RPJ9

APEX-TOOLS T11S3958RD konyhaszőnyeg piros 3 láb 3 hüvelyk x 4 láb 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3DBQ Típus: T11S3958RDKereszthivatkozás: 2RPJ9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€508.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonyhai szőnyeg
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisIgen
Hátlapnitril
színekPiros
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.64
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz4 '10 "
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat tulajdonságaiAntimikrobiális
Szőnyeg rámpa anyagaNincs rámpa
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaVízelvezető furatok
AnyagNitrilgumi
A vízelvezető furatok alakjaKör
A vízelvezető furatok mérete0.750 "átmérő
Felületnitril
Vastagság7 / 8 "
Hegesztési széfIgen
Szélesség3 '3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.51
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód4016910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszFelületÁr
APEX-TOOLS T12S3929BL Konyhaszőnyeg fekete 3 láb 3 hüvelyk x 2 láb 5 hüvelyk | AC3DBR 2RPK1 T12S3929BLFekete2 '5 "Gumi€290.10
APEX-TOOLS T12S3958BL Konyhaszőnyeg fekete 3 láb 3 hüvelyk x 4 láb 10 hüvelyk | AC3DBT 2RPK2 T12S3958BLFekete4 '10 "nitril€488.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS T11S3958RD konyhaszőnyeg piros 3 láb 3 hüvelyk x 4 láb 10 hüvelyk
€508.67 /Mértékegység