Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS SZ-7-3MM-5PK Csavarhúzó bit 3mm hatlapfejű 7/16 szár PK5 | AG9WCC 22PH31

APEX-TOOLS SZ-7-3MM-5PK csavarhúzó bit, 3 mm hatlapfejű 7/16 szár PK5

Raktáron
Tétel: AG9WCC Modell: SZ-7-3MM-5PKKereszthivatkozás: 22PH31
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
€120.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusHex
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz2.25 "
Pontméret3.0mm
SAE vagy metrikusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 7/16 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontméretSAE vagy metrikusÁr
APEX-TOOLS 185-2X-5PK csavarhúzó bit 1/8 hatlapfejű 1/4 szár PK5 | AG9VWJ 22PF50 185-2X-5PK1"1 / 8 "SAE€46.15
APEX-TOOLS 185-6MM-5PK csavarhúzó bit 6.0 mm hatlapfejű 1/4 szár PK5 | AG9VXH 22PF82 185-6 MM-5PK1 5 / 16 "6.0mmMetric€49.43
APEX-TOOLS 185-2MM-5PK csavarhúzó bit 2.0 mm hatlapfejű 1/4 szár PK5 | AG9VYE 22PG15 185-2 MM-5PK1"2.0mmMetric€62.06
APEX-TOOLS 315-6X-5PK csavarhúzó bit 1/4 hatlapfejű 5/16 szár PK5 | AG9VYF 22PG16 315-6X-5PK1 5 / 16 "1 / 4 "SAE€60.89
APEX-TOOLS 185-8X-5PK csavarhúzó bit 3/8 hatlapfejű 1/4 szár PK5 | AG9VZB 22PG36 185-8X-5PK1.25 "3 / 8 "SAE€71.91
APEX-TOOLS 185-1.5MM-5PK csavarhúzó bit 1.5mm hatlapfejű 1/4 szár PK5 | AG9VZK 22PG48 185-1.5 MM-5PK1"1.5mmMetric€71.54
APEX-TOOLS 185-7X-5PK csavarhúzó bit 5/16 hatlapú 1/4 szár PK5 | AG9VZU 22PG56 185-7X-5PK1.25 "5 / 16 "SAE€82.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS SZ-7-3MM-5PK csavarhúzó bit, 3 mm hatlapfejű 7/16 szár PK5
€120.81 /Mértékegység