Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS SZ-15 foglalat bit 3/8 meghajtó 5/16 hüvelykes hatszögletű | AE7APR 5WGN0

APEX-TOOLS SZ-15 foglalat bit 3/8 meghajtó 5/16 hüvelykes hatszögletű

Raktáron
Tétel: AE7APR Modell: SZ-15Kereszthivatkozás: 5WGN0

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€47.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza1.375 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezOlajos
Beszúrás hossza1-3 / 8 "
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz2.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete5 / 16 "
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMéretTipp méreteÁr
APEX-TOOLS SZ-14 foglalat bit 3/8 meghajtó 1/4 hüvelykes hatszögletű | AE7APP 5WGL8 SZ-141.375 "1 / 4 "1 / 4 "€47.81
APEX-TOOLS SZ-16 foglalat bit 3/8 meghajtó 3/8 hüvelykes hatszögletű | AE7APV 5WGN4 SZ-161.375 "3 / 8 "3 / 8 "€47.72
APEX-TOOLS SZ-10 foglalat bit 3/8 meghajtó 1/8 hüvelykes hatszögletű | AF2XCQ 6YNU3 SZ-107 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "€47.09
APEX-TOOLS SZ-11 foglalat bit 3/8 meghajtó 5/32 hüvelykes hatszögletű | AF2XCR 6YNU4 SZ-117 / 8 "5 / 32 "5 / 32 "€44.32
APEX-TOOLS SZ-12 foglalat bit 3/8 meghajtó 3/16 hüvelykes hatszögletű | AF2XCT 6YNU5 SZ-127 / 8 "3 / 16 "3 / 16 "€54.55
APEX-TOOLS SZ-13 foglalat bit 3/8 meghajtó 7/32 hüvelykes hatszögletű | AF2XCU 6YNU6 SZ-137 / 8 "7 / 32 "7 / 32 "€47.55
APEX-TOOLS SZ-17 foglalat bit 3/8 meghajtó 1/2 hüvelykes hatszögletű | AF2XCV 6YNU7 SZ-177 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€51.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS SZ-15 foglalat bit 3/8 meghajtó 5/16 hüvelykes hatszögletű
€47.53 /Mértékegység