Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.016.0050 Machine Screw Round 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9BTH 2AY83

APPROVED VENDOR U51213.016.0050 Gépcsavar 8-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BTH Modell: U51213.016.0050Keresztszám: 2AY83 / 126Z75
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
€9.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.309-0.287 "
Fejmagasság0.12–0.107 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1368
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0050 Gépcsavar 8-32 X 1/2 L, 100PK
€9.96 /csomag