Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS SZ-10-5PK csavarhúzó bit szervizhajtás 1/8 hüvelykes Pk5 | AF7VFY 22PJ02

APEX-TOOLS SZ-10-5PK Csavarhúzó bit szervizhajtás 1/8 hüvelykes Pk5

Raktáron
Tétel: AF7VFY Modell: SZ-10-5PKKereszthivatkozás: 22PJ02

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€234.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes meghajtó bit
Bit stílusHex
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezOlajos
Beszúrás hossza1-3 / 8 "
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz2.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretePontok számaTeljes hosszSAE vagy metrikusTipp méreteÁr
APEX-TOOLS 853PT-1PK Csavarhúzó bit Beillesztő bit #3 | AF7VFF 22PG07 853PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#3€47.76
APEX-TOOLS 854PT-1PK csavarhúzó bit Szerviz meghajtó bit #4 | AF7VFH 22PG43 854PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#4€60.16
APEX-TOOLS HTS-3A-1PK Csavarhúzó bit Szerviz meghajtó bit #3 | AF7VFK 22PH14 HTS-3A-1PK3 / 8 "11.25 "SAE#3€105.81
APEX-TOOLS 832PT-5PK Csavarhúzó bit Szerviz meghajtó bit #2 Pk5 | AF7VFN 22PH53 832PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#2€147.77
APEX-TOOLS 833PT-5PK Csavarhúzó bit Szerviz meghajtó bit #3 Pk5 | AF7VFP 22PH57 833PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#3€151.50
APEX-TOOLS SZ-15-5PK csavarhúzó bit Szerviz meghajtó bit 5/16 hüvelykes Pk5 | AF7VFX 22PJ01 SZ-15-5PK3 / 8 "62.25 "SAE5 / 16 "€231.03
APEX-TOOLS SZ-12-5PK csavarhúzó bit Szerviz meghajtó bit 3/16 hüvelykes Pk5 | AF7VFZ 22PJ05 SZ-12-5PK3 / 8 "62.25 "SAE3 / 16 "€237.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS SZ-10-5PK Csavarhúzó bit szervizhajtás 1/8 hüvelykes Pk5
€234.16 /Mértékegység