Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 954-2X-250PK négyszögletes Power Bit #2 1.94 - 250 db-os csomag | AE6EKZ 5RDV2

APEX-TOOLS 954-2X-250PK, 2. négyzet alakú, 1.94-es nagy teljesítményű bit – 250 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6EKZ Modell: 954-2X-250PKKereszthivatkozás: 5RDV2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€997.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza1 15 / 16 "
Bit stílusRobertson téri mélyedés
AnyagHidegen kovácsolt acél
Teljes hossz1 15 / 16 "
Pontméret#2
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusSzögletes mélyedés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8485
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaAnyagTeljes hosszÁr
APEX-TOOLS 954-A-2X-5PK négyszögletes Power Bit #2 2.75 - 5 db-os csomag | AE6ELA 5RDV3 954-A-2X-5PK2.75 "--€26.43
APEX-TOOLS 954-A-2X-100PK 2. négyszögletes Power Bit 2.75 - 100 db-os csomag | AE6ELB 5RDV4 954-A-2X-100PK2.75 "S2 Acél2.75 "€327.23
APEX-TOOLS 954-B-2X-5PK négyszögletes Power Bit #2 3.5 - 5 db-os csomag | AE6ELC 5RDV5 954-B-2X-5PK3.5 "S2 Acél3.5 "€34.90
APEX-TOOLS 954-C-2X-5PK négyszögletes Power Bit #2 6 - 5-ös csomag | AE6ELD 5RDV6 954-C-2X-5PK6"Acél6"€67.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 954-2X-250PK, 2. négyzet alakú, 1.94-es nagy teljesítményű bit – 250 db-os csomag
€997.74 /Mértékegység