Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 493X-100PK Phillips Power Bit #3 1.94 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AE6EHC 5RDK5

APEX-TOOLS 493X-100PK Phillips Power Bit #3, 1.94 hüvelykes hosszúság – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6EHC Típus: 493X-100PKKereszthivatkozás: 5RDK5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€719.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza1 15 / 16 "
Bit stílusPhillips
AnyagHidegen kovácsolt acél
Teljes hossz1 15 / 16 "
Pontméret#3
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusPhillips

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2465
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaHosszAnyagTeljes hosszPontméretÁr
APEX-TOOLS 491X-5PK Csavarhúzó bit Betét bit #1 Pk5 | AB6YDU 22PF25 491X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Hidegen kovácsolt acél1 15 / 16 "#1€26.27
APEX-TOOLS 4910X-5PK csavarhúzó bit, betét bit #0 - 5 db 5 db-os csomag | AB6YDW 22PF74 4910X-5PK1 15 / 16 "1"Hidegen kovácsolt acél1 15 / 16 "#0€48.23
APEX-TOOLS 493-AI-5PK csavarhúzó bit hatlapfejű meghajtó #3 Pk5 | AB6YDZ 22PF85 493-AI-5PK2.75 "2.75 "S2 Acél2.75 "#3€49.76
APEX-TOOLS 491-BX-5PK Phillips Power Bit #1 3.5 hüvelykes hosszúság - 5 db-os csomag | AE6EGQ 5RDJ4 491-BX-5PK3.5 "-S2 Acél3.5 "#1€30.69
APEX-TOOLS 492X-5PK Phillips Power Bit #2 1.94 hüvelykes hosszúság - 5 db-os csomag | AE6EGR 5RDJ5 492X-5PK1 15 / 16 "-Hidegen kovácsolt acél1 15 / 16 "#2€19.42
APEX-TOOLS 492X-250PK Phillips Power Bit #2 1.94 hüvelykes hosszúság - 250 db-os csomag | AE6EGT 5RDJ6 492X-250PK1 15 / 16 "-S2 Acél1 15 / 16 "#2€906.47
APEX-TOOLS 492-AX-5PK Phillips Power Bit #2 2.75 hüvelykes hosszúság - 5 db-os csomag | AE6EGU 5RDJ7 492-AX-5PK2.75 "-S2 Acél2.75 "#2€22.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 493X-100PK Phillips Power Bit #3, 1.94 hüvelykes hosszúság – 100 db-os csomag
€719.77 /Mértékegység