Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 1.94 - 5 db-os csomag | AE6EJM 5RDP7

APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 1.94 - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6EJM Típus: 49-TX-10-5PKKereszthivatkozás: 5RDP7
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
€63.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza1 15 / 16 "
Bit stílusTorx (R)
AnyagHidegen kovácsolt acél
Teljes hossz1 15 / 16 "
PontméretT10
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaAnyagTeljes hosszPontméretShank Dia.SzárméretÁr
APEX-TOOLS 48-TX-50-5PK Csavarhúzó-bit nyomaték-hajtású T50 Pk5 | AB6YER 22PH93 48-TX-50-5PK3.5 "S2 Acél3.5 "T507 / 16 "7 / 16 "€217.32
APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - 5 db-os csomag | AE6EJK 5RDP5 49-TX-07-5PK1 15 / 16 "Hidegen kovácsolt acél1 15 / 16 "T71 / 4 "1 / 4 "€94.15
APEX-TOOLS 49-TX-08-5PK Torx Power Bit T8 1.94 - 5 db-os csomag | AE6EJL 5RDP6 49-TX-08-5PK1 15 / 16 "S2 Acél1 15 / 16 "T81 / 4 "1 / 4 "€100.21
APEX-TOOLS 49-C-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 6 - 5 db-os csomag | AE6EJN 5RDP8 49-C-TX-10-5PK6"Acél6"T101 / 4 "1 / 4 "€122.10
APEX-TOOLS 49-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 1.94 - 5 db-os csomag | AE6EJP 5RDP9 49-TX-15-5PK1 15 / 16 "Hidegen kovácsolt acél1 15 / 16 "T151 / 4 "1 / 4 "€58.75
APEX-TOOLS 49-A-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 2.75 - 5 db-os csomag | AE6EJQ 5RDR0 49-A-TX-15-5PK2.75 "S2 Acél2.75 "T151 / 4 "1 / 4 "€72.62
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 3.5 - 5 db-os csomag | AE6EJR 5RDR1 49-B-TX-15-5PK3.5 "S2 Acél3.5 "T151 / 4 "1 / 4 "€71.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 1.94 - 5 db-os csomag
€63.68 /Mértékegység