Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 480-TX-55X-5PK Torx Insert Bit T55 1.25 Inch - Pack Of 5 | AE6EJJ 5RDP4

APEX-TOOLS 480-TX-55X-5PK Torx betétfej T55 1.25 hüvelykes - 5 db

Raktáron
Tétel: AE6EJJ Típus: 480-TX-55X-5PKKereszthivatkozás: 5RDP4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1.25 "
Bit stílusTorx (R)
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1.25 "
PontméretT55
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.5 / 16 "
Szárméret5 / 16 "
típusTorx

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTeljes hosszPontméretShank Dia.SzármérettípusÁr
APEX-TOOLS 440-TX-07X-5PK Torx betét bit T7 1 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE6EHH 5RDL0 440-TX-07X-5PK1"1"T71 / 4 "1 / 4 "Torx€42.70
APEX-TOOLS 440-TX-08X-5PK Torx betét bit T8 1 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE6EHJ 5RDL1 440-TX-08X-5PK1"1"T81 / 4 "1 / 4 "Torx€37.80
APEX-TOOLS 440-TX-09X-5PK Torx betétlap T9 1 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE6EHK 5RDL2 440-TX-09X-5PK1"1"T91 / 4 "1 / 4 "Torx€37.21
APEX-TOOLS 440-TX-10X-5PK Torx betétfej T10 1 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE6EHL 5RDL3 440-TX-10X-5PK1"1"T101 / 4 "1 / 4 "Torx€37.11
APEX-TOOLS 440-TX-15X-5PK Torx betétfej T15 1 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE6EHM 5RDL4 440-TX-15X-5PK1"1"T151 / 4 "1 / 4 "Torx€37.23
APEX-TOOLS 440-TX-20X-5PK Torx betétfej T20 1 hüvelykes - 5 db-os csomag | AE6EHN 5RDL5 440-TX-20X-5PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "Torx€38.12
APEX-TOOLS 440-TX-20X-250PK Torx betétfej T20 1 hüvelyk - 250 db-os csomag | AE6EHP 5RDL6 440-TX-20X-250PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "Torx€1,665.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 480-TX-55X-5PK Torx betétfej T55 1.25 hüvelykes - 5 db
€70.40 /Mértékegység