Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 446-2X-500PK, csökkentett átmérőjű betét bit #2 - 500 db-os csomag | AE6EGK 5RDH8

APEX-TOOLS 446-2X-500PK csökkentett átmérőjű betét bit #2 - 500 db

Raktáron
Tétel: AE6EGK Modell: 446-2X-500PKKereszthivatkozás: 5RDH8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,068.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusPhillips
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret#2
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusPhillips

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.331
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretÁr
APEX-TOOLS 446-0X-5PK, csökkentett átmérőjű betét bit #0 - 5 db-os csomag | AE6EGF 5RDH4 446-0X-5PK#0€27.14
APEX-TOOLS 446-2X-250PK, csökkentett átmérőjű betét bit #2 - 250 db-os csomag | AE6EGJ 5RDH7 446-2X-250PK#2€543.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 446-2X-500PK csökkentett átmérőjű betét bit #2 - 500 db
€1,068.12 /Mértékegység