Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 440-TX-40I-5PK Csavarhúzó bit T40 Torx 1/4 szár PK5 | AG9VWQ 22PF63

APEX-TOOLS 440-TX-40I-5PK csavarhúzó bit T40 Torx 1/4 szár PK5

Raktáron
Tétel: AG9VWQ Modell: 440-TX-40I-5PKKereszthivatkozás: 22PF63
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
€44.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusTorx (R)
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
PontméretT40
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontméretÁr
APEX-TOOLS 440-TX-15I-5PK Csavarhúzó bit T15 Torx 1/4 szár PK5 | AG9VWR 22PF64 440-TX-15I-5PK1"T15€44.27
APEX-TOOLS 440-TX-20I-5PK Csavarhúzó bit T20 Torx 1/4 szár PK5 | AG9VWT 22PF65 440-TX-20I-5PK1"T20€45.07
APEX-TOOLS 440-TX-27I-5PK Csavarhúzó bit T27 Torx 1/4 szár PK5 | AG9VWU 22PF66 440-TX-27I-5PK1"T27€44.27
APEX-TOOLS 440-TX-30I-5PK Csavarhúzó bit T30 Torx 1/4 szár PK5 | AG9VWV 22PF67 440-TX-30I-5PK1"T30€45.77
APEX-TOOLS SZ-TX-70-A-1PK Csavarhúzó bit T70 Torx 5/8 hüvelykes szár | AG9WCA 22PH29 SZ-TX-70-A-1PK1 9 / 16 "T70€120.78
APEX-TOOLS SZ-TX-60-A-5PK Csavarhúzó bit T60 Torx 5/8 szár PK5 | AG9WCE 22PH33 SZ-TX-60-A-5PK1 9 / 16 "T60€130.90
APEX-TOOLS SZ-TX-90-A-1PK Torx betét bit T90 2 bemenet | AG9WDX 22PH79 SZ-TX-90-A-1PK1 9 / 16 "T90€183.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-40I-5PK csavarhúzó bit T40 Torx 1/4 szár PK5
€44.73 /Mértékegység