Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 440-3125X-5PK Screwdriver Bit #3 Phillips 1/4 Shank PK5 | AG9VVX 22PF39

APEX-TOOLS 440-3125X-5PK csavarhúzó bit #3 Phillips 1/4 szár PK5

Raktáron
Tétel: AG9VVX Modell: 440-3125X-5PKKereszthivatkozás: 22PF39

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusPhillips
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1.25 "
Pontméret#3
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaHosszAnyagTeljes hosszPontméretShank Dia.SzárméretÁr
APEX-TOOLS 830-4X-5PK csavarhúzó bites csőcsatlakozó dugós dugó #4 Pk5 | AB6YEA 22PF92 830-4X-5PK1.125 "1.125 "S2 Acél1.125 "#45 / 16 "5 / 16 "€55.65
APEX-TOOLS 830-3X-5PK csavarhúzó bites csőcsatlakozó dugós apabetét #3 Pk5 | AB6YEC 22PG01 830-3X-5PK1.125 "1.125 "S2 Acél1.125 "#35 / 16 "5 / 16 "€57.58
APEX-TOOLS 440-1X-5PK Phillips betétlap #1 1 hüvelyk hosszúság - 5 db-os csomag | AE6EGA 5RDG9 440-1X-5PK1"-S2 Acél1"#11 / 4 "1 / 4 "€12.71
APEX-TOOLS 440-2X-5PK Phillips betétlap #2 1 hüvelyk hosszúság - 5 db-os csomag | AE6EGB 5RDH0 440-2X-5PK1"-S2 Acél1"#21 / 4 "1 / 4 "€11.68
APEX-TOOLS 440-2X-250PK Phillips betétlap #2 1 hüvelyk hosszúság - 250 db-os csomag | AE6EGC 5RDH1 440-2X-250PK1"-S2 Acél1"#21 / 4 "1 / 4 "€539.21
APEX-TOOLS 440-2X-500PK Phillips betétlap #2 1 hüvelyk hosszúság - 500 db-os csomag | AE6EGD 5RDH2 440-2X-500PK1"-S2 Acél1"#21 / 4 "1 / 4 "€1,044.34
APEX-TOOLS 440-3X-5PK Phillips betétlap #3 1 hüvelyk hosszúság - 5 db-os csomag | AE6EGE 5RDH3 440-3X-5PK1"-S2 Acél1"#31 / 4 "1 / 4 "€11.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 440-3125X-5PK csavarhúzó bit #3 Phillips 1/4 szár PK5
€37.32 /Mértékegység