Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 185-5X-5PK hatlapfejű betét bit 7/32 1.31 Pk5 | AE6EKL 5RDU0

APEX-TOOLS 185-5X-5PK hatlapfejű betét bit 7/32 1.31 Pk5

Raktáron
Tétel: AE6EKL Modell: 185-5X-5PKKereszthivatkozás: 5RDU0
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
€53.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1 5 / 16 "
Bit stílusHex
AnyagHidegen kovácsolt acél
Teljes hossz1 5 / 16 "
Pontméret7/32
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "
típusHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8207907585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaAnyagTeljes hosszPontméretSAE vagy metrikusÁr
APEX-TOOLS 185-3MM-5PK csavarhúzó bit betét bit 3 mm - 5 db 5 db-os csomag | AB6YDX 22PF75 185-3 MM-5PK1"S2 Acél1"3mmMetric€49.82
APEX-TOOLS 185-4MM-5PK Csavarhúzó Bit Betét Bit 4mm Pk5 | AB6YDY 22PF76 185-4 MM-5PK1 5 / 16 "Hidegen kovácsolt acél1 5 / 16 "4mmMetric€53.95
APEX-TOOLS 185-00X-5PK csavarhúzó bit hornyos teljesítményű hajtás 1/16 hüvelykes Pk5 | AB6YEB 22PF93 185-00X-5PK1"S2 Acél1"1 / 16 "SAE€56.37
APEX-TOOLS 185-2.5MM-5PK Csavarhúzó-betét bit 2.5mm Pk5 | AB6YEE 22PG14 185-2.5 MM-5PK1"S2 Acél1"2.5Metric€61.27
APEX-TOOLS 185-0X-5PK hatlapfejű betét bit 5/64 1 Pk5 | AE6EKF 5RDT4 185-0X-5PK1"S2 Acél1"5/64SAE€43.14
APEX-TOOLS 185-10X-5PK hatlapfejű betét bit 9/64 1 Pk5 | AE6EKG 5RDT5 185-10X-5PK1"S2 Acél1"9/64SAE€43.33
APEX-TOOLS 185-1X-5PK hatlapfejű betét bit 3/32 1 Pk5 | AE6EKH 5RDT6 185-1X-5PK1"S2 Acél1"3/32SAE€41.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 185-5X-5PK hatlapfejű betét bit 7/32 1.31 Pk5
€53.40 /Mértékegység