APC SCHNEIDER ELECTRIC SMC1500 Smart Ups 1.5kva 865w 120v 1ph | AG6PHW 39A360

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC SMC1500 Smart Ups 1.5kva 865w 120v 1ph

Raktáron
Tétel: AG6PHW Modell: SMC1500Kereszthivatkozás: 39A360

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,163.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIntelligens UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)20 perc / 7 perc
Vezetékhossz6 láb.
Mélység17.3 "
Kijelző típusaLCD
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Magasság8.6 "
Hz50/60
Áramfelvétel12.0A
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésRack / torony
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma8
Kimeneti típusUPS / túlfeszültség
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
PortokRJ45 soros, USB
Teljesítmény értékelése1.5 kVA-es
Átadási idő8–10 ms
UPS típusInteraktív vonal
Watts865W
Szélesség6.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.27
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Fax / modemes vonal védelme (Igen)
    • Speciális jellemzők: LCD kijelző állapot- és mérési információkkal, tiszta szinuszos kimenet, fejlett akkumulátorkezelés, nagy hatékonyságú zöld mód, hálózati szintű tápellátás

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljesítmény értékeléseWattsÁr
APC SCHNEIDER ELECTRIC SMC1000 Smart Ups 1kva 600w 120v 1ph | AG6PHV 39A359 SMC10008.4 "1 kVA-es600W€837.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC SMC1500 Smart Ups 1.5kva 865w 120v 1ph
€1,163.91 /Mértékegység