APC SCHNEIDER ELECTRIC SMC1000 Smart Ups 1kva 600w 120v 1ph | AG6PHV 39A359

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC SMC1000 Smart Ups 1kva 600w 120v 1ph

Raktáron
Tétel: AG6PHV Modell: SMC1000Kereszthivatkozás: 39A359

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€837.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIntelligens UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)19 perc / 7 perc
Vezetékhossz6 láb.
Mélység17.3 "
Kijelző típusaLCD
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Magasság8.4 "
Hz50/60
Áramfelvétel8.3A
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésRack / torony
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma8
Kimeneti típusUPS / túlfeszültség
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
PortokRJ45 soros, USB
Teljesítmény értékelése1 kVA-es
Átadási idő8–10 ms
UPS típusInteraktív vonal
Watts600W
Szélesség6.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.188
Hajó magassága (cm)37.59
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)33.27
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Fax / modemes vonal védelme (Igen)
    • Speciális jellemzők: LCD kijelző állapot- és mérési információkkal, tiszta szinuszos kimenet, fejlett akkumulátorkezelés, nagy hatékonyságú zöld mód, hálózati szintű tápellátás

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljesítmény értékeléseWattsÁr
APC SCHNEIDER ELECTRIC SMC1500 Smart Ups 1.5kva 865w 120v 1ph | AG6PHW 39A360 SMC15008.6 "1.5 kVA-es865W€1,163.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC SMC1000 Smart Ups 1kva 600w 120v 1ph
€837.20 /Mértékegység