Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APACHE MILLS 39372090024x32 Gumi bejárati szőnyeg fekete 2 láb x 32 hüvelykes | AE9RNT 6LUL9

APACHE MILLS 39372090024x32 gumi bejárati szőnyeg, fekete 2 láb x 32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9RNT Modell: 39372090024x32Kereszthivatkozás: 6LUL9
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
€44.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériKültér
Hossz2 '8 "
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaUjjbegy
SzőnyegszövésSzilárd
AnyagGumi
FelületGumi
Vastagság3 / 8 "
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4016910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzőnyeg felületi mintaAnyagVastagságSzélességÁr
APACHE MILLS 7937609004x6 Gumi bejárati szőnyeg fekete 4 x 6 láb | AC8FXF 39R807 7937609004x66"bordásGumi1 / 4 "4 láb.€152.50
APACHE MILLS 39372090032x39 Gumi bejárati szőnyeg fekete 32 hüvelyk x 3 láb 3 hüvelyk | AE9RNU 6LUN0 39372090032x393 '3 "UjjbegyGumi3 / 8 "2 '8 "€79.62
APACHE MILLS 39372090036x60 Gumi bejárati szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AE9RNV 6LUN1 39372090036x605 láb.UjjbegyGumi3 / 8 "3 láb.€138.77
APACHE MILLS 7937609003x5 Gumi bejárati szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AE9RPE 6LUP2 7937609003x55 láb.UjjbegyÖntött gumi3 / 8 "3 láb.€94.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE MILLS 39372090024x32 gumi bejárati szőnyeg, fekete 2 láb x 32 hüvelyk
€44.35 /Mértékegység