Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104111-14 Szállítószalag 4 rétegű 140 SBR cser 14 hüvelyk szélesség | AH7EGN 36RZ76

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104111-14 Szállítószalag 4 rétegű 140 SBR cser, 14 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH7EGN Modell: 20104111-14Kereszthivatkozás: 36RZ76

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag csere
Ágymélység0.172
Öv típusa4 rétegű 140 pamut/poliészter cser SBR erőátviteli súrlódás súrlódás alapján
Öv szélessége14
Hajtó tárcsa (be.)Min 3
Terhelhetőség140
Teljes hosszHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)
típusTan SBR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5398
Hajó magassága (cm)0.44
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁgymélységÖv típusaÖv szélességeHajtó tárcsa (be.)TerhelhetőségtípusÁr
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-06 Szállítószalag 4 rétegű 440 SBR fekete 6 hüvelyk szélesség | AH7CZH 36RR74 20026815-060.56254 réteg 440 1/4 x 1/16 2. fokozat6Min 20440Fekete SBR€37.45
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-08 Szállítószalag 4 rétegű 440 SBR fekete 8 hüvelyk szélesség | AH7CZJ 36RR75 20026815-080.56254 réteg 440 1/4 x 1/16 2. fokozat8Min 20440Fekete SBR€42.07
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-10 Szállítószalag 4 rétegű 440 SBR fekete 10 hüvelyk szélesség | AH7CZK 36RR76 20026815-100.56254 réteg 440 1/4 x 1/16 2. fokozat10Min 20440Fekete SBR€45.68
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-12 Szállítószalag 4 rétegű 440 SBR fekete 12 hüvelyk szélesség | AH7CZL 36RR77 20026815-120.56254 réteg 440 1/4 x 1/16 2. fokozat12Min 20440Fekete SBR€45.74
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-14 Szállítószalag 4 rétegű 440 SBR fekete 14 hüvelyk szélesség | AH7CZM 36RR78 20026815-140.56254 réteg 440 1/4 x 1/16 2. fokozat14Min 20440Fekete SBR€55.50
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-16 Szállítószalag 4 rétegű 440 SBR fekete 16 hüvelyk szélesség | AH7CZN 36RR79 20026815-160.56254 réteg 440 1/4 x 1/16 2. fokozat16Min 20440Fekete SBR€56.60
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-18 Szállítószalag 4 rétegű 440 SBR fekete 18 hüvelyk szélesség | AH7CZP 36RR80 20026815-180.56254 réteg 440 1/4 x 1/16 2. fokozat18Min 20440Fekete SBR€63.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104111-14 Szállítószalag 4 rétegű 140 SBR cser, 14 hüvelyk szélesség
€49.36 /Mértékegység