Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-20 Conveyor Belt 3 ply 330 SBR Black 20 Inch Width | AH7CYJ 36RR52

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-20 Szállítószalag 3 rétegű 330 SBR fekete 20 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH7CYJ Modell: 20023005-20Kereszthivatkozás: 36RR52

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag csere
Ágymélység0.40625
Öv típusa3 réteg 330 3/16 X 1/16 2. fokozat
Öv szélessége20
Hajtó tárcsa (be.)Min 16
Terhelhetőség330
Teljes hosszHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)
típusFekete SBR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)1.03
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁgymélységÖv típusaÖv szélességeHajtó tárcsa (be.)TerhelhetőségtípusÁr
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20023005-12 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 12 In | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat12 "Min 16330 fontFekete gumi€40.75
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 18 In | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat18 "Min 16330 fontFekete gumi€49.45
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 24 In | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat24 "Min 16330 fontFekete gumi€61.25
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat30 "Min 16330 fontFekete gumi€76.12
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat36 "Min 16330 fontFekete gumi€90.52
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 42 In | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat42 "Min 16330 fontFekete gumi€103.68
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 48 In | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat48 "Min 16330 fontFekete gumi€101.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-20 Szállítószalag 3 rétegű 330 SBR fekete 20 hüvelyk szélesség
€61.60 /Mértékegység