ANVIL FIG 299 Forged Steel Clevis, Cast Iron

Tétel: CF4FRE Modell: 299
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókengyel
GalvanizálásSima/horganyzott
Méret3/8 "- 4"
Standard ANSI.jpg

Termék részletek:

Anvil FIG 299 clevis provides a dependable and secure connection point between structural members and mechanical equipment, particularly in suspension and load-bearing systems. It is used in various industrial and mechanical applications to safeguard against misalignment, vibrations and structural failure.

Jellemzők:

  • It features high-strength forged steel construction for exceptional durability and load-bearing capacity, ensuring structural reliability in various applications.
  • This FIG 299 comes with plain finish for standard environments or a zinc-plated finish for enhanced corrosion resistance.
  • It is equipped with pins and cotter pins if required, offering a secure fastening solution for various suspension and attachment needs.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the working load capacity of this Anvil FIG 299 clevis?

A. It has a working load limit of 730 lb.

Q. What are the factors to consider for selecting the appropriate size and type of Anvil FIG 299 clevis for my specific application?

A. Consider the pipe size and weight, the material of the attachment, the type of beam or structure it will be welded to and the load requirements. Proper selection ensures reliable support.

Q. Can this Anvil FIG 299 clevis accommodate pins & cotter pins and when would they be required?

A. Yes, the clevis can be equipped with pins and cotter pins as needed. These components secure the clevis and prevent disconnection in applications involving suspension or mechanical connections.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ANVIL 0500377023 1/2Tx5/8Px1/2G horganyzott kovácsolt acél csapszeggel | BT8KCN 0500377023€114.22
ajánlatkérés
ANVIL 0500218052 3/8Tx1/2Px1/2G kovácsolt acél csapszeggel | BT8KED 0500218052€104.64
ajánlatkérés
ANVIL 0500218201 3/4Tx7/8Px3/4G kovácsolt acél csapszeggel | BT8KEN 0500218201€156.30
ajánlatkérés
ANVIL 0500219050 3/8Tx1/2Px1/2G Kovácsolt acél L/Pin Clevis | BT8LDN 0500219050€74.66
ajánlatkérés
ANVIL 0500218102 1/2Tx5/8Px1/2G kovácsolt acél csapszeggel | BT8LDT 0500218102€104.64
ajánlatkérés
ANVIL 0500218565 21/4/Tx21/2Px21/2G kovácsolt acél csapszeggel | BT8LDU 0500218565€1,346.44
ajánlatkérés
ANVIL 0500377106 1Tx11/8Px1G horganyzott kovácsolt acél csapszeggel | BT8LJM 0500377106€275.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL FIG 299 Forged Steel Clevis, Cast Iron