ANVIL FIG 177 Állítható csőtekercstartó, 12 hüvelykes hosszúság | CF4FJY

ANVIL 177. ÁBRA Állítható csőtekercstartó, 12 hüvelyk hosszú

Tétel: CF4FJY Modell: 177
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőtámogatás
AnyagÖntöttvas
Méret1 " - 30"
Standard ANSI.jpg
Munkahőmérséklet.400 fok. F

Termék részletek:

Üllő FIG 177 állítható csőtekercstartó felfüggeszti a csöveket a tartóalapról olyan alkalmazásokban, amelyek korlátozzák a tágulás vagy összehúzódás által okozott hosszirányú mozgást. Olyan műveletekhez is alkalmas, ahol akár 6 hüvelykig is szükség lehet függőleges beállításra. A cső súlyának rögzítésére vagy megtámasztására és a tartó alapra való áthelyezésére szolgálnak.

Jellemzők:

  • Az üllő FIG 177 állítható csőtekercstartó öntöttvas hengereket és foglalatokat, acélból készült tekercsrudakat és folytonos menetes rudakat és hatlapú anyákat tartalmaz.
  • Sima, horganyzott (tűzihorganyzott) vagy rugalmas bevonattal rendelkezik, közepesen korrozív körülmények között, szélsőséges időjárási körülmények között és ultraibolya sugárzású környezetben történő működéshez.
  • Ez az állítható csőtekercstartó 1-30 hüvelyk méretű csövek fogadására alkalmas.
  • Nem vezetőképes, megakadályozza az áram átadását a csatlakoztatott csővezetékről a szerkezetre.
  • A rugalmas bevonatú csőgörgő alacsony súrlódási együtthatót mutat a csővel.
  • Ez a csőtekercs-tartó rugalmas bevonattal 400 F és 300 F hőmérsékletet képes ellenállni.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • Szövetségi specifikáció AA-1192A (41. típus)
  • WW-H-171-E (39. típus)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-58 (36-as típus)

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszunk megfelelő méretű csőtekercstartót?

A.

  • Ha egy alkalmazás csupasz cső alátámasztását igényli, válassza ki a csőtekercstartó méretét közvetlenül a névleges csőméret alapján.
  • Ha a csőhöz csőtakaró védőnyereg használata szükséges, a csőtekercstartó megfelelő méretű nyeregméreteinél tájékozódjon.
  • Ha egy fedett csövet kell alátámasztani, akkor a burkolat külső átmérője nem haladhatja meg a cső külső átmérőjét, hogy alátámassza a kiválasztott tekercstartót.
  • Rendeljen túlméretezett csőtekercstartót, ha a csöveket szigetelő- és védőnyereggel használja.

K. Mire használhatók a különféle típusú csőtartók?

V. A csőtartók elsődleges funkciója a csőre ható ütések rögzítése, megtámasztása, vezetése és elnyelése. A csőtartók ideálisak magas és alacsony hőmérsékleten egyaránt. A csőtartó kialakítását a terhelési, beépítési és üzemi feltételek alapján határozzuk meg.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ANVIL 2400026106 2 31/2 hosszúkás csőgörgő | BU2ATR 2400026106€62.87
ajánlatkérés
ANVIL 2400026130 12 14 Hosszúkás csőgörgő | BU2AUC 2400026130€230.81
ajánlatkérés
ANVIL 2400026122 8 10 Hosszúkás csőhenger | BU2AUH 2400026122€152.33
ajánlatkérés
ANVIL 2400026114 4 6 Hosszúkás csőgörgő | BU2AUJ 2400026114€69.26
ajánlatkérés
ANVIL FIG AS 1901 Csőgörgőtartó | CF4GNK ÁBRA 1901-
ajánlatkérés
ANVIL FIG AS 1902 Csőgörgőtartó | CF4GNL ÁBRA 1902-
ajánlatkérés
ANVIL FIG AS 1911 csőgörgőtartó | CF4GNM ÁBRA 1911-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 177. ÁBRA Állítható csőtekercstartó, 12 hüvelyk hosszú