ANVIL FIG 167 Szigetelővédő pajzs, 2-1/2 hüvelykes szigetelés | CF4FJU

ANVIL 167. ÁBRA Szigetelésvédő pajzs, 2-1/2 hüvelykes szigetelés

Tétel: CF4FJU Modell: 167
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelésvédő pajzs
AnyagSzénacél
Csőméret1/2 "- 24"
Standard ANSI.jpg

Termék részletek:

Az Anvil FIG 167 szigetelésvédő pajzs ideális az üvegszálas vagy habszivacs szigetelés külső végénél, hogy egyenletesen oszlassa el a csőterhelést és megakadályozza a szigetelés összenyomódását a párazáró réteg feltörése nélkül.

Jellemzők:

  • Az Anvil FIG 167 szigetelőpajzs szénacél szerkezettel rendelkezik a tartósság növelése érdekében.
  • Horganyzott bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében, és 18 vastagságú a nagy nyomószilárdság érdekében.
  • Ez az üllő szigetelőpajzs 1/2 és 24 hüvelyk közötti csőméretekhez használható.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan méri a szigetelés vastagságát?

A. A vastagság a szigetelőanyag vezetőképességének a felületi együtthatóhoz viszonyított arányának szorzásával mérhető.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe vennem a csőtartó kiválasztásakor?

A.

  • Folyamattervezési feltételek.
  • A cső építőanyaga.
  • A csővezeték tervezési terhelése.
  • A csövek burkolata és szigetelése.
  • Hőerők és a csövek elmozdulása.
  • Könnyű ellenőrzés, kezelés és telepítés.

K. Az Anvil FIG 167 szigetelésvédő pajzs alkalmas vízszintes és függőleges csőszerelésre is?

V. Igen, úgy tervezték, hogy hatékonyan védje a szigetelést mind vízszintes, mind függőleges csőszerelés esetén.

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávHosszAnyagCsőmérettípusÁr
ANVIL 0500340005 Szigetelővédő pajzs 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Galvanizált3/8 - 3/4 "X1A€15.74
ANVIL 0500340013 Szigetelővédő pajzs 1/2 - 1 In | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Galvanizált1/2 - 1 "1A€16.72
ANVIL 0500340021 Szigetelővédő pajzs 3/4 - 1 1/2in | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Galvanizált3/4 to 1-1/2"2A€18.26
ANVIL 0500340039 Szigetelő védőpajzs 3/4 - 2 In | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Galvanizált3/4 - 2 "3A€20.18
ANVIL 0500340047 Szigetelővédő pajzs 3/4 - 2 1/2in | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Galvanizált3/4 to 2-1/2"4A€20.80
ANVIL 0500340054 12-es szénacél szigetelővédő pajzs, 18-as méretű | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Galvanizált1–3 ”5A€21.73
ANVIL 0500340062 Szigetelő védőpajzs 3/4 - 3 In | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Galvanizált3/4 - 3 "6A€22.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 167. ÁBRA Szigetelésvédő pajzs, 2-1/2 hüvelykes szigetelés