ANVIL Ábra 162 Csőtakaró védőnyereg, 2 hüvelyk méret, 9/16 hüvelykes furat átmérő

Tétel: CF4FJM Modell: 162
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőfedő védőnyereg
befejezEgyszerű
Hossz12”hosszú
AnyagSzénacél
Méret 3/4 "- 36"

Termék részletek:

Az Anvil FIG 162 csőtakaró védőnyereg csőrendszerekben használatos a csövek szigetelésének megtámasztására és védelmére. Biztonságosan a helyén tartja a szigetelést, megelőzve a sérüléseket, és hatékony hőszigetelést biztosít a csövek számára ipari és kereskedelmi alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • Ez a nyereg sima felületet kínál az elegáns és dísztelen felületért.
  • 12 hüvelyk hosszúságú, bőséges támasztékot kínálva.
  • Ez az Anvil FIG 162 nyereg szénacél szerkezettel rendelkezik a tartósság és a hosszú élettartam érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni az Anvil FIG 162 nyereg felszerelésekor?

A.

  • Biztosítsa a megfelelő igazítást és távolságot a hatékony szigetelés támogatása érdekében.
  • A korrózió elkerülése érdekében használjon kompatibilis anyagokat és rögzítőelemeket.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a nyereg használata közben?

A.

  • A telepítés során használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
  • Jól szellőző helyen dolgozzon, hogy elkerülje az építőanyagok belélegzését.

K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani ezt a nyerget?

A.

  • Rendszeresen törölje le a nyerget, hogy eltávolítsa a szennyeződést és a törmeléket.
  • Vizsgálja meg a korrózió jeleit, és haladéktalanul kezelje a megfelelő kezeléseket.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretMéretÁr
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Nyereg, 1200 lb Max terhelés | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 font3/4 to 1-1/4"-€28.01
ANVIL 0500071048 Csőburkolat védőnyereg 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 font1.5 "-€29.81
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Nyereg, 1200 lb Max terhelés | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 font2.5 "-€35.63
ANVIL 0500071121 Csőtakaró védőnyereg, 6 csőben | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 font6"-€63.86
ANVIL 0500071527 Csővédő nyereg 3/4 - 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 font3/4 to 1-1/2"-€40.14
ANVIL 0500071568 Csőtakaró védőnyereg 3 csőben | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 font3"-€52.56
ANVIL 0500071600 Csőburkolat védőnyereg, 1-1/2 szigetelési vastagság | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 font6"-€59.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL Ábra 162 Csőtakaró védőnyereg, 2 hüvelyk méret, 9/16 hüvelykes furat átmérő