Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 700NDKB-48 ajtókeret időjárásjelző szalag 4 láb fekete | AE4RBJ 5MKP8

APPROVED VENDOR 700NDKB-48 ajtókeret időjárásálló szalag 4 láb fekete

Raktáron
Tétel: AE4RBJ Modell: 700NDKB-48Kereszthivatkozás: 5MKP8
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
€74.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtókeret Weatherstrip
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Karimás befejezésSötét bronz
Karima magasság1-1 / 2 "
Karimás anyagEloxált alumínium
Karima vastagsága1 / 4 "
Karima szélessége1.5 "
hardverBeleértve
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet3 / 16 "
Beillesztés típusaÜreges izzó
Max. Ajtórés1 / 8 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz4 láb.
Teljes szélesség1 11 / 16 "
Vetítés1 / 4 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-20 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.83
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7308305050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Karima szín (sötét bronz)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 700NA-36 ajtókeret időjárásjelző szalag 3 láb fekete | AE4RBD 5MKP3 700NA-363 láb.€48.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 700NA-48 ajtókeret időjárásjelző szalag 4 láb fekete | AE4RBE 5MKP4 700NA-484 láb.€66.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 700NA-72 ajtókeret időjárásjelző szalag 6 láb fekete | AE4RBF 5MKP5 700NA-726 láb.€78.87
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 700NA-84 ajtókeret időjárásjelző szalag 7 láb fekete | AE4RBG 5MKP6 700NA-847 láb.€93.10
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 700NDKB-36 ajtókeret időjárásjelző szalag 3 láb fekete | AE4RBH 5MKP7 700NDKB-363 láb.€58.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 700NDKB-72 ajtókeret időjárásjelző szalag 6 láb fekete | AE4RBK 5MKP9 700NDKB-726 láb.€91.22
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 700NDKB-84 ajtókeret időjárásjelző szalag 7 láb fekete | AE4RBL 5MKR0 700NDKB-847 láb.€108.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 700NDKB-48 ajtókeret időjárásálló szalag 4 láb fekete
€74.49 /Mértékegység