Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0766261051 36-1 X 3/4 # menetes univerzális könyök

Raktáron
Tétel: BT9XMM Típus: 0766261051

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€77.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

Az Anvil 0766261051 menetes univerzális könyökcső egy vízvezeték-szerelvény, amely ideális csövek 90 fokos szögben történő csatlakoztatásához. Menetes véggel rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében, így alkalmas vízvezeték-rendszerekben történő alkalmazásokhoz, különösen ipari és kereskedelmi környezetben. Ezt a könyökcsövet úgy tervezték, hogy kényelmes és biztonságos módot nyújtson a csőáramlás átirányítására, megkönnyítve a hatékony folyadékszállítást és -szabályozást.

Jellemzők:

  • Ez a 3000-es osztályú, menetes univerzális könyökcsonk EPDM tömítést kínál a megbízható tömítés és a hosszú élettartam érdekében.
  • Egyik szerelvényoldalán NPT-típus, a másik szerelvényoldalon tompahegesztési típus található, ami leegyszerűsíti a telepítést és a karbantartást azáltal, hogy menetes csatlakozást biztosít a biztonságos és szivárgásmentes csőszerelvényhez.
  • Ezt a menetes univerzális könyökcsövet a csőáramlás 90 fokos szögben történő átirányítására tervezték.
  • Kovácsolt acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és a nagy nyomásállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen előnyökkel jár a Class 3000 besorolású szerelvények használata?

A. A 3000-es osztályú szerelvényeket magasabb nyomásszint kezelésére tervezték, így alkalmasak olyan alkalmazásokra, ahol a nyomástartás döntő fontosságú.

K. Hogyan ellenőrizhetem a szivárgást az Anvil 0766261051 menetes univerzális könyökcső felszerelése után?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a rendszer üzemi szinten nyomás alatt van.
  • Vizsgálja meg az összes csatlakozási pontot, hogy nincs-e látható szivárgás.
  • Vigyen fel szappanos vizes oldatot a csatlakozási pontokra.
  • Keressen buborékokat a szappanos vízben, ami szivárgásra utal.
  • Fokozatosan növelje a nyomást, miközben figyeli a szivárgásokat.
  • Ügyeljen a jelentős szivárgásra utaló sziszegő hangokra.
  • Az észlelt szivárgásokat dokumentálja és azonnal kezelje.
  • A szivárgások megszüntetése után ellenőrizze újra a rendszer szivárgásmentes állapotát.
  • Ha nagynyomású rendszerekkel dolgozik, helyezze előtérbe a biztonságot, használjon védőfelszerelést és szükség szerint kapcsolja ki a nyomásforrást.

K. Hogyan biztosíthatom a megfelelő illeszkedést és beállítást, amikor ezt a könyököt használom a csőrendszeremben?

A.

  • Gondosan mérje meg és tervezze meg a könyökcsont elhelyezését, hogy elérje a kívánt csőáramlási irányt.
  • Vizsgálja meg és készítse elő a csővégeket a biztonságos illeszkedéshez, ügyelve arra, hogy tiszták és négyzet alakúak legyenek.
  • Tisztítsa meg a csatlakozási felületeket a szennyeződések és törmelékek eltávolítása érdekében, elősegítve a tiszta és hatékony tömítést.
  • Használja a megfelelő szerszámokat, például csavarkulcsot az NPT-hez és hegesztőberendezéseket a Butt Weld-hez, hogy biztosítsa a megfelelő csatlakozásokat.
  • Alkalmazza az ajánlott tömítőanyagot, például az EPDM-et, a gyártó biztonságos tömítésre vonatkozó útmutatásait követve.
  • Ellenőrizze, hogy a könyökcső a megfelelő 90 fokos beállítást tartja-e a szomszédos csövekkel és szerelvényekkel.
  • Végezzen nyomáspróbát az esetleges szivárgások azonosítására és megszüntetésére a rendszernyomás fokozatos növelésével.
  • Kérjen professzionális útmutatást összetett telepítésekhez, vagy ha nincs tapasztalata csőszerelésben és hegesztésben.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ANVIL 0766261069 36-2 X 1 # Menetes univerzális könyökcső | BT8KNF 0766261069€85.01
ANVIL 0766260897 36-2 X 11/2 # Menetes univerzális könyökcső | BT9XLL 0766260897€213.59
ajánlatkérés
ANVIL 0766260830 36-3 X 2 # S/W univerzális könyökcső | BT9XLU 0766260830€213.91
ajánlatkérés
ANVIL 0766260996 36-3/4 X 1/2 # S/W univerzális könyökcső | BT9XLW 0766260996€97.26
ANVIL 0766261044 36-3/4 X 1/2 # Menetes univerzális könyökcső | BT9XLY 0766261044€65.27
ANVIL 0766261002 36-1 X 3/4 # S/W univerzális könyökcső | BT9XMB 0766261002€85.74
ajánlatkérés
ANVIL 0766261028 36-2 X 11/2 # S/W univerzális könyökcső | BT9XMC 0766261028€191.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0766261051 36-1 X 3/4 # menetes univerzális könyök
€77.05 /Mértékegység