Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560009078 gerenda bilincs rúd mérete 1/2 hüvelykes gömbgrafitos öntöttvas | AD8CYM 4HYE6

ANVIL 0560009078 gerenda bilincs rúd mérete 1/2 hüvelykes gömbgrafitos öntöttvas

Raktáron
Tétel: AD8CYM Típus: 0560009078Kereszthivatkozás: 4HYE6
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
€9.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
befejezEgyszerű
Hossz1 13 / 16 "
AnyagLágyvas
Max. Betöltés950 felül, 760 alul
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret1 / 2 "
típusC-Type

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Tető alá szerelhető, Const típusú rúdtartóval, vagy szerkezeti formájú felső vagy alsó karimához való rögzítéshez. Ahol a függőleges akasztórudat el kell távolítani a karima szélétől. A gerenda vagy a karima vastagsága nem haladja meg a 3/4-et

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésRúdméretÁr
ANVIL 0500009063 gerendabilincs rúd mérete 3/8 hüvelykes gömbgrafitos öntöttvas | AD8CYL 4HYE5 05000090631 9 / 16 "500 felül, 250 alul3 / 8 "€5.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560009078 gerenda bilincs rúd mérete 1/2 hüvelykes gömbgrafitos öntöttvas
€9.21 /Mértékegység