Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500009063 gerendabilincs rúd mérete 3/8 hüvelykes gömbgrafitos öntöttvas | AD8CYL 4HYE5

ANVIL 0500009063 gerenda bilincs rúd mérete 3/8 hüvelykes gömbgrafitos öntöttvas

Raktáron
Tétel: AD8CYL Típus: 0500009063Kereszthivatkozás: 4HYE5
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
€5.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
befejezEgyszerű
Hossz1 9 / 16 "
AnyagLágyvas
Max. Betöltés500 felül, 250 alul
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusC-Type

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Tető alatt történő felszereléshez, rúdgerendával, vagy a szerkezeti alakzatok felső vagy alsó pereméhez való rögzítéshez. Ahol a függőleges akasztórudat a karima szélétől kell eltolni. A gerenda vagy a karima vastagsága nem haladja meg a 3/4 "

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésRúdméretÁr
ANVIL 0560009078 gerenda bilincs rúd mérete 1/2 hüvelykes gömbgrafitos öntöttvas | AD8CYM 4HYE6 05600090781 13 / 16 "950 felül, 760 alul1 / 2 "€9.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500009063 gerenda bilincs rúd mérete 3/8 hüvelykes gömbgrafitos öntöttvas
€5.29 /Mértékegység