Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500406947 Forgóhurkos akasztó, állítható csőméret 1 1/2 hüvelykes | AD8CUT 4HXY1

ANVIL 0500406947 Forgatható hurokfogas állítható csőméret 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8CUT Típus: 0500406947Kereszthivatkozás: 4HXY1
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
€5.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható hurokfogas
befejezRézzel bevont
Hossz2 9 / 16 "
AnyagRézzel bevont acél
Max. Betöltés300 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1-1 / 2 "
Rúdméret3 / 8 "
Csőméret1-1 / 2 "
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Helyhez kötött csővezetékek felfüggesztésére

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretCsőméretÁr
ANVIL 0500406889 Forgóhurkos akasztó állítható cső 1/2-1 1/4 hüvelykes | AD8CUR 4HXX9 0500406889Rézzel bevont2.25 "Rézzel bevont acél300 font1/2 - 1-1/4"1/2 - 1-1/4"€4.97
ANVIL 0500406962 Forgóhurkos akasztó, állítható csőméret, 2 hüvelykes | AD8CUU 4HXY2 0500406962Rézzel bevont3.5 "Rézzel bevont acél300 font2"2"€5.78
ANVIL 0500406988 Forgóhurkos akasztó, állítható csőméret 2 1/2 hüvelykes | AD8CUV 4HXY3 0500406988Rézzel bevont4.187 "Rézzel bevont acél525 font2-1 / 2 "2-1 / 2 "€9.51
ANVIL 0500407002 Forgóhurkos akasztó, állítható csőméret, 3 hüvelykes | AD8CUW 4HXY4 0500407002Rézzel bevont4.875 "Rézzel bevont acél525 font3"3"€11.04
ANVIL 0500407044 Forgóhurkos akasztó, állítható csőméret, 4 hüvelykes | AD8CUX 4HXY6 0500407044Rézzel bevont5.5 "Rézzel bevont acél650 font4"4"€14.36
ANVIL 0500301692 Forgóhurkos akasztó állítható cső 1/2-1 In | AD8CUY 4HXY7 0500301692Horganyzott2.25 "Galvanizált acél300 font1/2 - 1 "-€2.73
ANVIL 0500301734 Forgóhurkos akasztó állítható cső 1 1/4 hüvelykes | AD8CUZ 4HXY8 0500301734Horganyzott2 9 / 16 "Galvanizált acél300 font1-1 / 4 "-€2.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500406947 Forgatható hurokfogas állítható csőméret 1 1/2 hüvelyk
€5.54 /Mértékegység