Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500359740 Állítható akasztó, 260. ábra, 8 In Pipe, 2000 Lb terhelés | AD8CUE 4HXW7

ANVIL 0500359740 Állítható kapaszkodó, 260. ábra, 8 In Pipe, 2000 Lb terhelés

Raktáron
Tétel: AD8CUE Típus: 0500359740Kereszthivatkozás: 4HXW7
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
€50.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis akasztó
befejezHorganyzott
Hossz12 11 / 16 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Betöltés2000 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret8"
Rúdméret3 / 4 "
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Helyhez kötött csővezetékek felfüggesztésére

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretRúdméretÁr
ANVIL 0500359500 FIG 260 akasztó, állítható, szénacél, horganyzott | AD8CTV 4HXV7 0500359500Horganyzott2 11 / 16 "Galvanizált acél610 font1/2 - 3/4 "3 / 8 "€5.30
ANVIL 0500359518 Állítható akasztó, 260. ábra, szénacél, 3 hosszban | AD8CTW 4HXV8 0500359518Horganyzott3"Galvanizált acél730 font1"3 / 8 "€6.64
ANVIL 0500359526 Állítható akasztó, , könnyű, horganyzott kivitel | AD8CTX 4HXV9 0500359526Horganyzott3.25 "Galvanizált acél730 font1-1 / 4 "3 / 8 "€6.01
ANVIL 0500359542 Clevis akasztó állítható cső 1 1/2 In | AD8CTY 4HXW1 0500359542Horganyzott3.187 "Galvanizált acél730 font1-1 / 2 "3 / 8 "€6.29
ANVIL 0500359567 Szénacél akasztó, horganyzott bevonat, 730 lb terhelés | AD8CTZ 4HXW2 0500359567Horganyzott4.5 "Galvanizált acél730 font2"3 / 8 "€7.77
ANVIL 0500359583 Clevis akasztó állítható cső 2 1/2 In | AD8CUA 4HXW3 0500359583Horganyzott5.5 "Galvanizált acél1350 font2-1 / 2 "1 / 2 "€12.60
ANVIL 0500359609 Állítható akasztó, 260. ábra, tüzihorganyzott | AD8CUB 4HXW4 0500359609Horganyzott6.5 "Galvanizált acél1350 font3"1 / 2 "€13.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500359740 Állítható kapaszkodó, 260. ábra, 8 In Pipe, 2000 Lb terhelés
€50.86 /Mértékegység