Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500305008 gerenda bilincs rúd mérete 3/8in horganyzott acél | AD8CYZ 4HYF8

ANVIL 0500305008 gerenda szorító rúd mérete 3/8 hüvelyk horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AD8CYZ Típus: 0500305008Kereszthivatkozás: 4HYF8
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
€9.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
befejezHorganyzott
Hossz1.75 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Betöltés400 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 8 "
típusC-Type

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: W és M gerendákhoz való rögzítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésRúdméretÁr
ANVIL 0500303029 gerenda bilincs rúd mérete 5/8 hüvelykes horganyzott acél | AD8CYV 4HYF4 05003030292"440 font5 / 8 "€18.13
ANVIL 0500303037 gerenda bilincs rúd mérete 3/4 hüvelykes horganyzott acél | AD8CYX 4HYF6 05003030372"500 font3 / 4 "€20.04
ANVIL 0500305024 gerenda bilincs rúd mérete 5/8in horganyzott acél | AD8CZD 4HYG3 05003050242"440 font5 / 8 "€17.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500305008 gerenda szorító rúd mérete 3/8 hüvelyk horganyzott acél
€9.91 /Mértékegység