Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500104203 gerenda bilincs 2 rúd mérete 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AD8DBX 4HYR4

ANVIL 0500104203 gerenda bilincs 2 rúd mérete 3/8 hüvelykes kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AD8DBX Típus: 0500104203Kereszthivatkozás: 4HYR4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€282.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
Beam szélesség4–7 ”
befejezEgyszerű
AnyagKovácsolt acél
Max. Betöltés4480 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nehéz terhelések felfüggesztésére a 15 "karimaszélességű és 1.031" karimaszélességű gerendáktól.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésÁr
ANVIL 0500104302 gerenda bilincs 3 rúd mérete 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AD8DBY 4HYR5 05001043024480 font€460.32
ANVIL 0500104385 gerendabilincs 4 rúd Sz3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AD8DBZ 4HYR6 050010438511,500 font€719.16
ANVIL 0500104500 gerendabilincs 5 rúd mérete 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AD8DCA 4HYR7 050010450011,500 font€970.00
ANVIL 0500104336 3/4 #3 fekete acél univerzális kovácsolt acél gerendabilincs | BT8GVH 0500104336-€318.65
ajánlatkérés
ANVIL 0500104450 1 #4 fekete acél univerzális kovácsolt acél gerendabilincs | BT8GVQ 0500104450-€451.52
ajánlatkérés
ANVIL 0500104476 11/4 #4 fekete acél univerzális kovácsolt acél gerendabilincs | BT8GVR 0500104476-€451.52
ajánlatkérés
ANVIL 0500104435 3/4 #4 fekete acél univerzális kovácsolt acél gerendabilincs | BT8GVT 0500104435-€451.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500104203 gerenda bilincs 2 rúd mérete 3/8 hüvelykes kovácsolt acél
€282.41 /Mértékegység